Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Arandela de seguridad en cuña W.TEC, forma estrecha

Acero Delta Protekt, forma estrecha, W.TEC
ARN-SF-(DPE)-10

Nº de art. 0401780010
EAN 4046778806815

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Arandela de seguridad en cuña W.TEC, forma estrecha

Nº de art. 0401780010

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 200 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Arandela de bloqueo en cuña: fija de manera eficaz uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones para evitar que giren por sí solas

Generalidades:


Arandela de seguridad según DIN 25201 para evitar aflojamientos en conexiones de carga lateral, conexiones de tornillo con vibración y conexiones de tornillo sujetas a oscilaciones.



Resistencia a la corrosión:


600 h sin corrosión de la base de metal según DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS), en comparación con: 96 h, bicromatado (A2C)



Función:


La inclinación de la superficie en cuña entre las dos arandelas de seguridad garantiza un bloqueo altamente seguro. La conexión de tornillo está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.



Ventajas:


  • Fácil de montar y desmontar (las arandelas de seguridad en cuña ya están pegadas en pares)

  • Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos de bloqueo que impiden el desenroscado), con tensión alta y baja

  • Especialmente adecuado para cargas dinámicas, incluso cuando se usa con lubricantes

  • Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad

  • No daña las superficies

  • También se puede utilizar con tornillos de alta resistencia 8,8, 10,9 y 12,9 y sus tuercas correspondientes

  • Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)

  • Con una superficie de contacto estrecha y amplia
Aviso

Para obtener información sobre los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica en el catálogo DIN/ISO.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, transporte y sistemas de transporte.

Diámetro interno (d1)

10,7 mm

Se puede utilizar para rosca

M10

Diámetro exterior (d2)

16,6 mm

Grosor (h1)

2,7 mm

Material

Acero

Dureza Vickers, HV

485 HV

Superficie

Lámina de zinc plateado

Período de protección contra la corrosión

600 h

Compatible con RoHS

Diseño

Estrecho

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo